| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000207134 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 067989650130000 EAN/GTIN: 4043952478851 |
| |
|
| | |
| ~DIN 6798 1.4310 Form V Fächerscheiben · versenkt - Abmessung: V 13 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 13mm· Form: Form V· Gruppencode: 06798.965· Normart: DIN 6798· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 13 mm | Außen-Ø: | 20,5 mm | Oberfläche: | blank S | Ausführung: | Fächerscheiben, V = versenkt | Stärke: | 1 mm | Werkstoff: | 1,431 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Edelstahlscheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, fächerscheibe din 6798 form v, din 6798 v, din 6798, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |