| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000207136 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 067990000019000 EAN/GTIN: 4043952478875 |
| |
|
| | |
| DIN 6799 Federstahl Sicherungsscheiben für Wellen - Abmessung: 1,9 VE=S (10000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06799.000· Normart: DIN 6799 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Sicherungsscheiben für Wellen | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 1,9 mm | Norm: | DIN 6799 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10000 | | € 4,30* | ab € 0,00376* | € 0,00504* | | | | | 2 Tage | | | 10000 | | € 4,95* | ab € 0,00408* | € 0,00516* | | | | | 1 Tag | | | 10000 | | € 5,59* | ab € 0,00417* | € 0,00529* | | | | | 6 Tage | | | 10000 | | € 7,99* | ab € 0,00437* | € 0,00554* | | | | Lager 1498 | | | | 10000 | | € 5,45* | ab € 0,00547* | € 0,00683* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00547* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 10000 Boxen ( entspricht € 68,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|