Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsscheibe DIN 6799 f.Wellen 7 Federstahl 2500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsscheibe DIN 6799 f.Wellen 7 Federstahl 2500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000207142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067990000070000
EAN/GTIN:
     4043952478936
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
DIN 6799 Federstahl Sicherungsscheiben für Wellen - Abmessung: 7 VE=S (2500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06799.000· Normart: DIN 6799
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsscheiben für Wellen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
7 mm
Norm:
DIN 6799
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsscheibe DIN 6799, Sicherungsscheibe für Wellen, din 6799, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0144*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.