| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000207143 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 067990000080000 EAN/GTIN: 4043952478943 |
| |
|
| | |
| DIN 6799 Federstahl Sicherungsscheiben für Wellen - Abmessung: 8 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06799.000· Normart: DIN 6799 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Sicherungsscheiben für Wellen | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 8 mm | Norm: | DIN 6799 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,0107* | € 0,0158* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,0114* | € 0,0166* | | | | | 2 Tage | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,0119* | € 0,0166* | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,0124* | € 0,0173* | | | | Lager 1498 | | | | 2000 | | € 5,45* | ab € 0,016* | € 0,0224* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 44,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|