Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Gleitlager
>
Sicherungsscheibe für Wellen
>
Artikel
Sicherungsscheibe DIN 6799 f.Wellen 9 Federstahl 1000 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498C-8000207144
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
067990000090000
EAN/GTIN:
4043952478950
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
DIN 6799 Federstahl Sicherungsscheiben für Wellen - Abmessung: 9 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06799.000· Normart: DIN 6799
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsscheiben für Wellen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
9 mm
Norm:
DIN 6799
Werkstoff:
Federstahl
... >
Scheiben
>
Sicherungsscheiben
>
Sicherungsscheibe DIN 6799 f.Wellen
Weitere Suchbegriffe:
Sicherungsscheibe DIN 6799
,
Sicherungsscheibe für Wellen
,
din 6799 federstahl
,
din 6799
,
sicherungsscheiben din 6799 9 mm
,
Reyher
,
Scheibe
,
Scheiben
,
Sicherungsscheibe
,
Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0256*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen