Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsscheibe DIN 6799 f.Wellen 12 Federstahl 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsscheibe DIN 6799 f.Wellen 12 Federstahl 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000207146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067990000120000
EAN/GTIN:
     4043952478974
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
DIN 6799 Federstahl Sicherungsscheiben für Wellen - Abmessung: 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06799.000· Normart: DIN 6799
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsscheiben für Wellen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 6799
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsscheibe DIN 6799, Sicherungsscheibe für Wellen, din 6799, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0301*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.