Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsscheibe DIN 6799 f.Wellen 1,2 Federstahl 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsscheibe DIN 6799 f.Wellen 1,2 Federstahl 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000207151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067990009012000
EAN/GTIN:
     4043952479025
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
DIN 6799 Federstahl Sicherungsscheiben für Wellen - Abmessung: 1,2 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06799.000· Normart: DIN 6799
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsscheiben für Wellen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1,2 mm
Norm:
DIN 6799
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsscheibe DIN 6799, Sicherungsscheibe für Wellen, din 6799, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,011*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.