Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Gleitlager
>
Sicherungsscheibe für Wellen
>
Artikel
Sicherungsscheibe DIN 6799 f.Wellen 9 Federstahl 250 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498C-8000207161
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
067990009090000
EAN/GTIN:
4043952479124
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
DIN 6799 Federstahl Sicherungsscheiben für Wellen - Abmessung: 9 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06799.000· Normart: DIN 6799
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsscheiben für Wellen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
9 mm
Norm:
DIN 6799
Werkstoff:
Federstahl
... >
Scheiben
>
Sicherungsscheiben
>
Sicherungsscheibe DIN 6799 f.Wellen
Weitere Suchbegriffe:
Sicherungsscheibe DIN 6799
,
Sicherungsscheibe für Wellen
,
din 6799 federstahl
,
din 6799
,
sicherungsscheiben din 6799 9 mm
,
Reyher
,
Scheibe
,
Scheiben
,
Sicherungsscheibe
,
Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0909*
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen