| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000207162 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 067990009100000 EAN/GTIN: 4043952479131 |
| |
|
| | |
| DIN 6799 Federstahl Sicherungsscheiben für Wellen - Abmessung: 10 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06799.000· Normart: DIN 6799 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Sicherungsscheiben für Wellen | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 10 mm | Norm: | DIN 6799 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,0256* | € 0,037* | | | | | 4 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0288* | € 0,0437* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0311* | € 0,046* | | | | | 1 Tag | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0322* | € 0,046* | | | | Lager 1498 | | | | 250 | | € 5,45* | ab € 0,0489* | € 0,0692* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0489* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen | Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|