Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsscheibe DIN 6799 f.Wellen 1,9 1.4122 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsscheibe DIN 6799 f.Wellen 1,9 1.4122 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000207177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067993000019000
EAN/GTIN:
     4043952479285
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
~DIN 6799 1.4122 Sicherungsscheiben für Wellen - Abmessung: 1,9 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06799.300· Normart: DIN 6799
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsscheiben für Wellen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1,9 mm
Norm:
DIN 6799
Werkstoff:
1,4122
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsscheibe DIN 6799, Sicherungsscheibe für Wellen, din 6799, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0273*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.