| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000207186 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 067993000100000 EAN/GTIN: 4043952479377 |
| |
|
| | |
| ~DIN 6799 1.4122 Sicherungsscheiben für Wellen - Abmessung: 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06799.300· Normart: DIN 6799 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Sicherungsscheiben für Wellen | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 10 mm | Norm: | DIN 6799 | Werkstoff: | 1,4122 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1155* | € 0,1625* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1091* | € 0,1627* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,1184* | € 0,1674* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1214* | € 0,1704* | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | € 5,45* | ab € 0,1806* | € 0,2406* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1806* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 24,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|