Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder DIN 6885 FormA rundstirnig/o.Bohrung A 4x 4x 12 Stahl C45+C 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passfeder DIN 6885 FormA rundstirnig/o.Bohrung A 4x 4x 12 Stahl C45+C 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000207221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     068850010040012
EAN/GTIN:
     4043952479551
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern · hohe Form · rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 4 x 4 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Form A· Gruppencode: 06885.001· Länge: 12mm· Normart: DIN 6885· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Passfedern, hohe Form, A = rundstirnig ohne Bohrung(en)
Norm:
DIN 6885
Werkstoff:
Stahl C45+C
Weitere Suchbegriffe: Federring ohne Norm, din 6885 c45 4x4x12, federring ohne norm, din 6885 c45k, Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0959*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.