Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder DIN 6885 FormA rundstirnig/o.Bohrung A 14x 9x 40 Stahl C45+C 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passfeder DIN 6885 FormA rundstirnig/o.Bohrung A 14x 9x 40 Stahl C45+C 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000207342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     068850010140040
EAN/GTIN:
     4043952480731
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern · hohe Form · rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 14 x 9 x 40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Form A· Gruppencode: 06885.001· Länge: 40mm· Normart: DIN 6885· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Passfedern, hohe Form, A = rundstirnig ohne Bohrung(en)
Norm:
DIN 6885
Werkstoff:
Stahl C45+C
Weitere Suchbegriffe: Federring ohne Norm, din6885 14x9x40, federring ohne norm, din 6885 c45k, Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5047*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7047*
€ 0,83859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6947*
€ 0,82669
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6647*
€ 0,79099
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6447*
€ 0,76719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6247*
€ 0,74339
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5047*
€ 0,60059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.