Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder DIN 6885 FormA rundstirnig/o.Bohrung A 14x 9x 63 Stahl C45+C 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passfeder DIN 6885 FormA rundstirnig/o.Bohrung A 14x 9x 63 Stahl C45+C 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000207347
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     068850010140063
EAN/GTIN:
     4043952480786
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern · hohe Form · rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 14 x 9 x 63 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Form A· Gruppencode: 06885.001· Länge: 63mm· Normart: DIN 6885· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Passfedern, hohe Form, A = rundstirnig ohne Bohrung(en)
Norm:
DIN 6885
Werkstoff:
Stahl C45+C
Weitere Suchbegriffe: Federring ohne Norm, din 6885 14x9x63, federring ohne norm, din 6885 c45k, Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6471*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8871*
€ 1,05565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8771*
€ 1,04375
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8371*
€ 0,99615
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7971*
€ 0,94855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7771*
€ 0,92475
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6471*
€ 0,77005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.