| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000207551 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 068859410100060 EAN/GTIN: 4043952482834 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 6885 A 4 Form A Passfedern · hohe Form · rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 10 x 8 x 60 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Form A· Gruppencode: 06885.941· Länge: 60mm· Normart: DIN 6885· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Passfedern, hohe Form, A = rundstirnig, ohne Bohrung(en) | Norm: | DIN 6885 | Werkstoff: | A 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |