Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kauschen DIN 6899 BF 11/RW12 Stahl galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kauschen DIN 6899 BF 11/RW12 Stahl galv.verz. 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000207662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     068990100110000
EAN/GTIN:
     4043952484104
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
DIN 6899 Stahl Form BF galvanisch verzinkt Kauschen für Faserseile · mittelschwer mit tiefer Rille - Abmessung: BF 11 / RW12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form BF· Gruppencode: 06899.010· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Nenngröße:
11 mm
Ausführung:
Kauschen für Faserseile, BF = mittelschwer, mit tiefer Rille
Norm:
DIN 6899
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Seilkausche DIN 6899, Drahtseilkausche, Kausche, Seilkausche, din 6899, Kauschen, Reyher, Seilauge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.