Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher DIN 6911 6-kt Zapfen SW 3 M4 Stahl vergütet geschw. 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher DIN 6911 6-kt Zapfen SW 3 M4 Stahl vergütet geschw. 10St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000207671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069110009030000
EAN/GTIN:
     4043952484227
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 3 M 4 VE=K (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06911.000· Normart: DIN 6911
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 mm
Oberfläche:
geschwärzt
Form:
Ohne Formfangabe
Material:
Stahl vergütet
Eigenschaft:
Winkelschraubendreher mit Zapfenführung
Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, din6911 sw3, din 6911, 6-Kt., Reyher, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.