Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 6912 Innen-6kt M4x 40 8.8 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 6912 Innen-6kt M4x 40 8.8 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000207759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069128000040040
EAN/GTIN:
     4043952485118
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf · mit Schlüsselführung - Abmessung: M 4 x 40 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06912.800
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Sc
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 6912
Werkstoff:
08.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0878*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.