Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 6912 Innen-6kt M10x 50 8.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 6912 Innen-6kt M10x 50 8.8 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000207829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069128000100050
EAN/GTIN:
     4043952485811
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf · mit Schlüsselführung - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06912.800
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Sc
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 6912
Werkstoff:
08.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3439*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4539*
€ 0,54014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4239*
€ 0,50444
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4139*
€ 0,49254
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4039*
€ 0,48064
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3439*
€ 0,40924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.