| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000208059 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 069128100100120 EAN/GTIN: 4043952488379 |
| |
|
| | |
| DIN 6912 08.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf · mit Schlüsselführung - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06912.810 Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Sc | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 10 mm | Norm: | DIN 6912 | Werkstoff: | 08.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 6912, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,9756* | € 1,2653* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,0575* | € 1,2875* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 1,0867* | € 1,3167* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 1,0564* | € 1,3276* | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | pro Box | € 5,45* | ab € 1,40* | € 1,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,40* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 169,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|