Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 6912 Innen-6kt M16x130 8.8 galv.verz. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 6912 Innen-6kt M16x130 8.8 galv.verz. 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069128100160130
EAN/GTIN:
     4043952488829
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf · mit Schlüsselführung - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06912.810
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Sc
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 6912
Werkstoff:
08.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.