Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 6921 Flansch M10x 30 10.9 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 6921 Flansch M10x 30 10.9 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069211000100030
EAN/GTIN:
     4043952502099
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 06921.100· Normart: DIN 6921
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921 m10x30 10.9, din 6921, din 6921 m10, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6303*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,7903*
€ 0,94046
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7803*
€ 0,92856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7603*
€ 0,90476
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,7403*
€ 0,88096
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,6303*
€ 0,75006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.