Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 6921
>
Artikel
Sechskantschraube DIN 6921 Flansch M10x 16 8.8 200 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498C-8000208502
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
069218000100016
EAN/GTIN:
4043952502471
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode: 06921.800· Normart: DIN 6921
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch
Werkstoff:
8,8
... >
Schrauben
>
Sechskantschrauben
>
Sechskantschraube DIN 6921 m.Flansch
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 6921
,
din6921 m10x16 8.8
,
din 6921
,
din 6921 m10
,
DIN
,
Reyher
,
Schraube
,
Schrauben
,
Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,7138*
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,8938*
€ 1,06362
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,8838*
€ 1,05172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8538*
€ 1,01602
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,8238*
€ 0,98032
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,7138*
€ 0,84942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen