Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 6921 Flansch M12x 80 8.8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 80 DIN 6921 m.Flansch 44416
Sechskantschraube M 12 x 80 DIN 6921 m.Flansch 44416
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069218000120080
EAN/GTIN:
     4043952502655
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 06921.800· Normart: DIN 6921
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, Sechskantschraube ohne Norm, din 6921, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3537*
€ 0,5052*
5 Tage
1500
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,385*
€ 0,515*
1 Tag
1470
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3937*
€ 0,5237*
6 Tage
2100
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3828*
€ 0,5241*
Lager 1498
2100
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,5383*
€ 0,7083*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,7083*
€ 0,84288
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6983*
€ 0,83098
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6683*
€ 0,79528
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6483*
€ 0,77148
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6083*
€ 0,72388
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,5383*
€ 0,64058
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5383* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 35,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.