Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 Flansch/Sperrverzahnung M4 8 galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 4 DIN 6923 m.Flansch/Sperrverzahnung 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 4 DIN 6923 m.Flansch/Sperrverzahnung 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069238140040000
EAN/GTIN:
     4043952716441
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
~DIN 6923 8 Sperrzahn galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Sperrverzahnung und Flansch - Abmessung: M 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06923.814· Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
Gewinde:
4 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Sperrzahn
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung
Norm:
DIN 6923
Werkstoff:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00672*
€ 0,0099*
1 Tag
18900
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00753*
€ 0,01041*
6 Tage
27000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00782*
€ 0,0108*
6 Tage
27000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00774*
€ 0,01122*
Lager 1498
27000
1000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0116*
€ 0,0158*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0116* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.