Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 Flansch/Sperrverzahnung M5 8 galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 6923 Flansch/Sperrverzahnung M5 8 galv.verz. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069238140050000
EAN/GTIN:
     4043952716458
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
~DIN 6923 8 Sperrzahn galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Sperrverzahnung und Flansch - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06923.814· Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Sperrzahn
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung
Norm:
DIN 6923
Werkstoff:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0143*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.