Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M10 A 2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M10 A 2 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069239200100000
EAN/GTIN:
     4043952503027
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 A 2 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06923.920· Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Flansch
Norm:
DIN 6923
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,098*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.