Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M10 A 4 Sperrzahnung 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M10 A 4 Sperrzahnung 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069239440100000
EAN/GTIN:
     4043952716601
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
~DIN 6923 A 4 Sperrzahn Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung - Abmessung: M 10 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06923.944· Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Sperrzahn
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung
Norm:
DIN 6923
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1806*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2406*
€ 0,28631
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2306*
€ 0,27441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2206*
€ 0,26251
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.