| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000208637 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 069241150120150 EAN/GTIN: 4051426668202 |
| |
|
| | |
| DIN 6924 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · nichtmet. Einsatz · hohe Form · Feingew. - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06924.115· Normart: DIN 6924 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 12 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Fein | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat | Norm: | DIN 6924 | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 6924, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |