| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000208639 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 069241150160150 EAN/GTIN: 4051426667502 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 6924 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · nichtmet. Einsatz · hohe Form · Feingew. - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06924.115· Normart: DIN 6924 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | 16 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Fein | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat | Norm: | DIN 6924 | Werkstoff: | 10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din6924 m16x1,5, din 6924, din 6924 m16, Reyher, Sechskantmuttern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |