| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000208642 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 069248100040000 EAN/GTIN: 4043952503089 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 6924 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz - Abmessung: M 4 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06924.810· Normart: DIN 6924 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | 4 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat | Norm: | DIN 6924 | Werkstoff: | 8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 6924 m4, din 6924, Reyher, Sechskantmuttern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |