| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000208738 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 069268100050000 EAN/GTIN: 4051426169402 |
| |
|
| | |
| DIN 6926 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch · mit nichtmetallischem Einsatz - Abmessung: M 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06926.810· Normart: DIN 6926 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 5 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch, mit nichtmetalli | Norm: | DIN 6926 | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1663, EN 1663, Mutter DIN 6926, Sechskantmutter DIN 6926, Sechskantmutter EN 1663, Sicherungsmutter DIN 6926, din 6926 m5, din 6926, en1663 stahl, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |