Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6927 Klemmteil/Flansch M5 8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 6927 Klemmteil/Flansch M5 8 galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069278100050000
EAN/GTIN:
     4051426169662
Suchbegriffe:
DIN 6927
DIN 6927 Mutter
DIN 6927 Sechskantmutter
DIN 6927 Sicherungsmutter
DIN 6927 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern) - Abmessung: M 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06927.810· Normart: DIN 6927
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch, Ganzmetallmutter
Norm:
DIN 6927
Werkstoff:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1438*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.