Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6927 Klemmteil/Flansch M12 8 galv.verz. 100Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 6927 Klemmteil/Flansch M12 8 galv.verz. 100Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069278100120000
EAN/GTIN:
     4051426169716
Suchbegriffe:
DIN 6927
DIN 6927 Mutter
DIN 6927 Sechskantmutter
DIN 6927 Sicherungsmutter
DIN 6927 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern) - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06927.810· Normart: DIN 6927
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch, Ganzmetallmutter
Norm:
DIN 6927
Werkstoff:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3325*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4425*
€ 0,52658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4025*
€ 0,47898
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.