| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000208801 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070421100140000 EAN/GTIN: 4051426667991 |
| |
|
| | |
| ISO 7042 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 14 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07042.110· Normart: ISO 7042 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 14 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern | Norm: | ISO 7042 | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, m14 din980 10, din 6925, din 6925-10, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |