Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 7042 Klemmteil M12 10 flZnnc 480h-L 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 7042 Klemmteil M12 10 flZnnc 480h-L 250St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070421400120000
EAN/GTIN:
     4051426627858
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO 7042 10 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07042.140· Normart: ISO 7042
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern
Norm:
ISO 7042
Werkstoff:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5878*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,7278*
€ 0,86608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7178*
€ 0,85418
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,7078*
€ 0,84228
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6778*
€ 0,80658
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,5878*
€ 0,69948
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.