Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 7042 Klemmteil M10 8 zinklamellenbes. flZnnc 480h-L 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 ISO 7042 m.Klemmteil 8 zinklamellenbes. Gleitm. flZnnc 480h
Sechskantmutter M 10 ISO 7042 m.Klemmteil 8 zinklamellenbes. Gleitm. flZnnc 480h
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070428410100000
EAN/GTIN:
     4051426667953
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO 7042 8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07042.841· Normart: ISO 7042
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
flZn/TL 480h
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern
Norm:
ISO 7042
Werkstoff:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,1022*
€ 0,1393*
7 Tage
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,1108*
€ 0,1462*
2 Tage
3850
500
€ 5,59*
ab € 0,1141*
€ 0,1481*
7 Tage
5500
500
€ 7,99*
ab € 0,1192*
€ 0,1542*
Lager 1498
5500
500
€ 5,45*
ab € 0,1484*
€ 0,1894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 94,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.