| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000208855 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070429200120000 EAN/GTIN: 4051426170781 |
| |
|
| | |
| ISO 7042 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07042.920· Normart: ISO 7042 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 12 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, (Ganzmetallmuttern) | Norm: | ISO 7042 | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, m12 din 980 a2, edelstahlmutter din 6925, din 6925 a2, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |