Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M1,6x 2-H A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M1,6x 2-H A 2 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000209199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070459250016002
EAN/GTIN:
     4051426173904
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 2 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.925· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
2 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
1,6 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, iso 7045 a2, edelstahlschraube din 7985, iso7045 m1.6, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0152*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.