Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M1,6x 3-H A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 1,6 x 3 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Flachkopfschraube M 1,6 x 3 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000209200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070459250016003
EAN/GTIN:
     4051426173911
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 3 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.925· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
3 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
1,6 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0135*
€ 0,0183*
7 Tage
20000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0145*
€ 0,0193*
2 Tage
14000
1000
€ 5,59*
ab € 0,015*
€ 0,0195*
7 Tage
20000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0156*
€ 0,0203*
Lager 1498
1000
1000
€ 5,45*
ab € 0,0208*
€ 0,0271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 27,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.