Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M4x 4-H A 2 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 4 x 4 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Flachkopfschraube M 4 x 4 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000209250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070459250040004
EAN/GTIN:
     4051426174413
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 4 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.925· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0172*
€ 0,0245*
1 Tag
10500
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0193*
€ 0,0256*
6 Tage
15000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0185*
€ 0,0256*
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0166*
€ 0,0256*
Lager 1498
15000
1000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0265*
€ 0,0346*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0265* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.