Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M4x 60-H A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M4x 60-H A 2 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000209268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070459250040060
EAN/GTIN:
     4051426174581
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 60 -H VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.925· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,083*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.