Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube ISO 7047 PH M6x16-H 4.8 galv.verz. 1000St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
070474140060016 Linsensenkschraube ISO 7047 m.Kreuzschlitz-PH M 6 x 16 -H 4.8 g
070474140060016 Linsensenkschraube ISO 7047 m.Kreuzschlitz-PH M 6 x 16 -H 4.8 g
Artikel-Nr.:
     1498C-8000210023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070474140060016
EAN/GTIN:
     4051426711106
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
ISO 7047 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 16 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07047.414· Normart: ISO 7047· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
H
Schraubenlänge:
16 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Werkstoff:
4,8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0157*
€ 0,0224*
7 Tage
11000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0169*
€ 0,0235*
6 Tage
11000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0183*
€ 0,0245*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0214*
€ 0,0283*
Lager 1498
11000
1000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0242*
€ 0,0315*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0242* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.