Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube ISO 7047 PH M6x20-H 4.8 galv.verz. 1000St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
070474140060020 Linsensenkschraube ISO 7047 m.Kreuzschlitz-PH M 6 x 20 -H 4.8 g
070474140060020 Linsensenkschraube ISO 7047 m.Kreuzschlitz-PH M 6 x 20 -H 4.8 g
Artikel-Nr.:
     1498C-8000210024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070474140060020
EAN/GTIN:
     4051426711120
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
ISO 7047 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 20 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07047.414· Normart: ISO 7047· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
H
Schraubenlänge:
20 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Werkstoff:
4,8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0184*
€ 0,0262*
2 Tage
4200
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0206*
€ 0,0274*
7 Tage
6000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,02*
€ 0,0275*
7 Tage
6000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0216*
€ 0,0287*
Lager 1498
6000
1000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0284*
€ 0,0367*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0284* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 36,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.