Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube ISO 7047 PH M6x35-H 4.8 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
070474140060035 Linsensenkschraube ISO 7047 m.Kreuzschlitz-PH M 6 x 35 -H 4.8 g
070474140060035 Linsensenkschraube ISO 7047 m.Kreuzschlitz-PH M 6 x 35 -H 4.8 g
Artikel-Nr.:
     1498C-8000210027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070474140060035
EAN/GTIN:
     4051426711168
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
ISO 7047 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 35 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07047.414· Normart: ISO 7047· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
H
Schraubenlänge:
35 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Werkstoff:
4,8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
500
€ 4,30*
ab € 0,0307*
€ 0,043*
7 Tage
1500
500
€ 5,99*
ab € 0,0331*
€ 0,0452*
2 Tage
1050
500
€ 5,59*
ab € 0,0342*
€ 0,0455*
7 Tage
1500
500
€ 7,99*
ab € 0,0356*
€ 0,0473*
Lager 1498
1500
500
€ 5,45*
ab € 0,0472*
€ 0,0625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 31,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.