| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000210137 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070479240060020 EAN/GTIN: 4051426711908 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 7047 A 2 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 20 -H VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07047.924· Normart: ISO 7047· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | H | Schraubenlänge: | 20 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H | Werkstoff: | A 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Edelstahlschraube DIN 966, Edelstahlschraube ISO 7047, ISO 7047 Edelstahl, Linsensenkschraube, din 966 a2, edelstahlschraube din 966, m6 din 966, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |