| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000210435 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070490199055045 EAN/GTIN: 4051426180230 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 7049 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C5,5 x 45 -H VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07049.019 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 100 Stück - K | Länge: | 45 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsenkopf-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = m | Form: | Form C-H | Ø: | 5,5 mm | Norm: | ISO 7049 | Werkstoff: | Stahl, geh. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, blechschraube iso 7049 galvanisch verzinkt, blechschraube din en iso 7049, iso 7049 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |