| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000210448 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070493030022009 EAN/GTIN: 4043952769461 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 7049 Stahl · geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 2,2x 9,5 -C-Z VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07049.303 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 2000 Stück - S | Länge: | 9,5 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsenkopf-Blechschrauben, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z, C = | Form: | Form C-Z | Ø: | 2,2 mm | Norm: | ISO 7049 | Werkstoff: | Stahl, geh. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, blechschraube iso 7049 galvanisch verzinkt, blechschraube din en iso 7049, iso 7049 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |