| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000210456 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070493030029016 EAN/GTIN: 4043952769539 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 7049 Stahl · geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 2,9x 16 -C-Z VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07049.303 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 2000 Stück - S | Länge: | 16 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsenkopf-Blechschrauben, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z, C = | Form: | Form C-Z | Ø: | 2,9 mm | Norm: | ISO 7049 | Werkstoff: | Stahl, geh. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, iso 7049 st 2,9 x 16, blechschraube din en iso 7049, blechschraube din en iso 7049 länge 16mm, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |