Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 7049 LIKO Spitze/PH C 5,5x 50-H A 2 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube ISO 7049 LIKO Spitze/PH C 5,5x 50-H A 2 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000210680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070499260055050
EAN/GTIN:
     4051426181190
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049
DIN 7981 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7049
ISO 7049 A 2 Form C-H Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 5,5 x 50 -H VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07049.926
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Stück - S
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenkopf-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = m
Form:
Form C-H
Ø:
5,5 mm
Norm:
ISO 7049
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0985*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.